AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842320010 KA42 - Alloggiamento (faretto a 2 testine) - 842320010

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 133 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075147223

Codice prodotto

PRI842320010

Cod. produttore

842320010

Produttore

PRI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

133 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

295 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

142 mm

Lunghezza di incasso:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

190 mm

Alloggiamento (faretto a 2 testine). 318x178x190mm.