AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710099 SCHERMO UP/DOWN GRADUS SQUARE GR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710099 SCHERMO UP/DOWN GRADUS SQUARE GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta / indiretta

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601004226

Codice prodotto

PRI710099

Cod. produttore

710099

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello SCHERMO UP DOWN GRADUS SQUARE GR