AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700529 GRADUS SQUARE 1X9W GX53 ANTRACITE - 700529

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Portalampada - GX53

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601003953

Codice prodotto

PRI700529

Cod. produttore

700529

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

GX53

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Larghezza:

138 mm

Larghezza di incasso:

128 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale ncostituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracitee ruggine. Diffusore in tecnopolimero nsatinato internamente. Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio necessita di controcassa nper essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente. L’apparecchio è predisposto per cablaggiopassante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm. Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente.Attacco lampada GX53.