AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315027 Palo Bliz H.500 - 315027

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315027 Palo Bliz H.500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Colore - Grigio

  • Con piastra di base -

  • Altezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367619393

Codice prodotto

PRI315027

Cod. produttore

315027

Produttore

PRI

Modello:

Rettangolare

Colore:

Grigio

Con piastra di base:

Altezza:

500 mm

Palo Bliz H.500. Colore: grigio metallizzatto lucido.