PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315024 PALO SPILLO F.T. 2,8 m CON FLANGIA - 315024
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 88.9 mm
Diametro base - 88.9 mm
Lunghezza complessiva - 2.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8018367611663
Codice prodotto
PRI315024
Cod. produttore
315024
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
88.9 mm
Diametro base:
88.9 mm
Lunghezza complessiva:
2.8 m
Superficie:
Verniciatura a polveri
Altezza del punto luminoso:
2.8 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì


