PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315018 Stilo+ palo H500 - 315018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 95 mm
Diametro base - 95 mm
Lunghezza complessiva - 0.5 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367931174
Codice prodotto
PRI315018
Cod. produttore
315018
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
95 mm
Diametro base:
95 mm
Lunghezza complessiva:
0.5 m
Altezza del punto luminoso:
0.5 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


