PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117338 POLE MOUNTING LYRA+ D76 AN-96 - 3117338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367730715
Codice prodotto
PRI3117338
Cod. produttore
3117338
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
76 mm
Altezza:
100 mm
Adatto per tubi di diametro:
0 mm
Accessorio:
sì
Larghezza:
92 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
98 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
0.45 kg


