AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115403 SMALL SL 80 S/C 840 BK9005 SEIR RE - 3115403

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115403 SMALL SL 80 S/C 840 BK9005 SEIR RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10750 lm

  • Portalampada - Nessuno

  • Max prestazioni del sistema - 89 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075138930

Codice prodotto

PRI3115403

Cod. produttore

3115403

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10750 lm

Portalampada:

Nessuno

Max prestazioni del sistema:

89 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

2070 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

0

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della copertura:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Larghezza:

956 mm

Dimmerabile DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile DSI:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per lampade di potenza:

80...80 W

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Tipo di ottica:

Nessuno

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

Con sensore di luminosità:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Indice di resa cromatica:

80-89

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

252 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

121 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Piantana a led per interni, costituita da: Tubo verticale e nervature dell'apparecchio in profilato estruso di alluminio, elementi della testa in alluminio pressofuso, pedana in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri. I sottili profili separati da uno spazio vuoto, conferiscono all'apparecchio un design leggero e unico. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Profilo luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche in alluminio ad elevata riflessione, per la massima efficienza luminosa e una resa naturale dei colori. Diffusione della luce diretta/indiretta. Quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili in modo personalizzato con TouchDIM® (nella versione con sensore quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili congiuntamente con TouchDIM®). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda