PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113571 CONTROCASSA CRICKET+ 10 RGBW - 3113571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 97 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367715231
Codice prodotto
PRI3113571
Cod. produttore
3113571
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
97 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
158 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
158 mm
Diametro di incasso:
97 mm
Altezza/profondità di installazione:
183 mm