PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111280 A+ 60 BRACKET ACCESSORY - 3111280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367708271
Codice prodotto
PRI3111280
Cod. produttore
3111280
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
30 mm
Trasparente:
no
Staffa di fissaggio A+60


