AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111275 A+ 150 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10V - 3111275

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111275 A+ 150 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20713 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367708233

Codice prodotto

PRI3111275

Cod. produttore

3111275

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20713 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Rendimento luminoso delle lampade:

138 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC / DC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

300 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

10

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

102 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Con copertura di protezione:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

6

Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da:- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacita di ritorno elastico- Scheda LED multichip 4000 K- Viteria di chiusura in acciaio inox- Gancio di sospensione in alluminio verniciato con vite di sicurezza- Completo di cavo in uscita H05RN-F- Apparecchio completo di alimentatoreOpzioni:- Staffa in acciaio verniciato- Telecomando a infrarossi per modulo sensore