PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111135 CONTROCASSA CRICKET+ 20 - 3111135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 244 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367707984
Codice prodotto
PRI3111135
Cod. produttore
3111135
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
244 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
450 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
450 mm
Altezza/profondità di installazione:
750 mm