AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311043 Kit staffa attacco palo - 311043

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311043 Kit staffa attacco palo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367668339

Codice prodotto

PRI311043

Cod. produttore

311043

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Staffa di fissaggio.