AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310976 Rosone Ø 100 mm - 310976

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310976 Rosone Ø 100 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367665840

Codice prodotto

PRI310976

Cod. produttore

310976

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Colore:

Bianco

Diametro:

100 mm

Rosone Ø 100 mm.