AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310942 Controcassa GROOVE 17 1000 mm

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310942 Controcassa GROOVE 17 1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade di potenza - 16...16 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367664928

Codice prodotto

PRI310942

Cod. produttore

310942

Produttore

PRI

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

18.9 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

1000 mm

Altezza/profondità di installazione:

67.8 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA GROOVE 17 1000