AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109020 LOUVRE DL SQUARE MAXI - 3109020

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109020 LOUVRE DL SQUARE MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

  • Diffusore microforato - no

  • Riflettore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367705140

Codice prodotto

PRI3109020

Cod. produttore

3109020

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Riflettore Louvre DL SQUARE MAXI