AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107443 WALL BRACKET KIT LAMA+ WH87

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107443 WALL BRACKET KIT LAMA+ WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 262.5 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367697360

Codice prodotto

PRI3107443

Cod. produttore

3107443

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

262.5 mm

Larghezza:

300 mm

Altezza:

45 mm

Kit staffa parete/soffitto LAMA+