PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310742 Clip con tenditore automatico per fissaggio rapido - 310742
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Altri
Colore - Nero
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833090377
Codice prodotto
PRI310742
Cod. produttore
310742
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Clip con tenditore automatico per fissaggio rapido


