PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106656 CONTROCASSA GROOVE 21 R500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Acciaio inox
Larghezza di incasso - 49 mm
Lunghezza di incasso - 524 mm
Altezza/profondità di installazione - 126 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367699814
Codice prodotto
PRI3106656
Cod. produttore
3106656
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza di incasso:
49 mm
Lunghezza di incasso:
524 mm
Altezza/profondità di installazione:
126 mm