PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106376 STILO+ BASIC PALO H500 BK81 - 3106376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 95 mm
Diametro base - 101 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693553
Codice prodotto
PRI3106376
Cod. produttore
3106376
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
95 mm
Diametro base:
101 mm
Colore:
Nero
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Lunghezza del braccio:
0 mm
Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello STILO BASIC PALO H500 BK81


