PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106287 COVER ORION V BK81 - 3106287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693362
Codice prodotto
PRI3106287
Cod. produttore
3106287
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
60 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
95 mm


