AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106286 COVER ORION V WH87 - 3106286

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106286 COVER ORION V WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367693379

Codice prodotto

PRI3106286

Cod. produttore

3106286

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

60 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

95 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello COVER ORION V WH87