PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310557 Binario elettrificato - 310557

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 5
Colore - Bianco
Lunghezza - 4305 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944111340
Codice prodotto
PRI310557
Cod. produttore
310557
Produttore
PRI
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
5
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4305 mm
Tipo di superficie:
Altri
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
Nessuno
Altezza:
71 mm
Larghezza:
66 mm
Materiale:
Altri
Flessibile:
no


