AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3105196 THEOS GLASS MINI 50 SR/075 730 AN-96 RPA - 3105196

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3105196 THEOS GLASS MINI 50 SR/075 730 AN-96 RPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 46 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6338 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 138 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944136091

Codice prodotto

PRI3105196

Cod. produttore

3105196

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

46 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6338 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

138 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

46...46 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

96.2 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

94 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...55 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

14

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

26

Larghezza:

506 mm

Altezza / Profondità:

280 mm

Lunghezza:

193 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo D= 60 mm o 76 mm. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75, SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1, SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25, SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi D= 10-14 mm. Morsetto sezionatore di linea che all'apertura dell'anello interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica. Alimentatore elettronico ad alta efficienza. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso. Viteria esterna in acciaio inox. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Sistema SECURE LIGHT DISTRIBUTION che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Le versioni THEOS MINI GLASS e THEOS GLASS possono essere realizzate a richiesta con tutte le ottiche disponibili per la serie. Contatta l'azienda. Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica. Contatta l'azienda per altre temperature colore ed indici di resa cromatica.