AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310446 Anello per personalizzazione FLAT

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310446 Anello per personalizzazione FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367620696

Codice prodotto

PRI310446

Cod. produttore

310446

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Grigio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Anello per personalizzazione FLAT per MIMIK 30 FLAT. Colore grigio metallizzato.