PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310422 CONTROCASSA L590 - 310422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade di potenza - 15...15 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367616132
Codice prodotto
PRI310422
Cod. produttore
310422
Produttore
PRI
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
120 mm


