AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310331 CONTROCASSA STEEL COMPACT - 310331

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310331 CONTROCASSA STEEL COMPACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 180 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367938333

Codice prodotto

PRI310331

Cod. produttore

310331

Produttore

PRI

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

180 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

170 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello RECESSED BOX STEEL COMPACT CRICKET 15