AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310249 CONTROCASSA GRADUS

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367928969

Codice prodotto

PRI310249

Cod. produttore

310249

Produttore

PRI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA GRADUS