PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101973 LED-Bollard 3000K 14W statica Ottica simmetrica extra diffodente - 3101973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 14 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8018367683141
Codice prodotto
PRI3101973
Cod. produttore
3101973
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
14 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
90 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
894 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
95 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Collegamento:
A crimpare
Rendimento luminoso delle lampade:
89.4 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
87.6 %
Numero di poli:
3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
75.9 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Intensità luminosa:
89.4 cd
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
116
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
185
Supporto a IFTTT disponibile:
no


