PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101192 LED-Campane industriali 4000K 101W DALI Ottica simmetrica diffondente - 3101192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021944128591
Codice prodotto
PRI3101192
Cod. produttore
3101192
Produttore
PRI
Apparecchi LED a sospensione, per interni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica simmetrica. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi D= 9-12 mm. Ganci di sospensione in acciaio zincato. Viteria esterna in acciaio inox. Molle di chiusura del vetro in acciaio inox. Dimmerazione (DALI).


