AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100879 LED-Apparecchio a incasso a parete 4000K 27W statica Ottica asimmetrica diffondente - 3100879

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4140 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367675450

Codice prodotto

PRI3100879

Cod. produttore

3100879

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4140 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

27...27 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

284 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Lunghezza:

284 mm

Altezza/profondità di installazione:

90 mm

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura inacciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F. Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. LED 27W 4140lm, flusso di apparecchio: 1592lm 4000K CRI80 IP66 IK10 Grigio metallizzato. Ottica asimmetrica diffondente.