AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310005 CONTROCAS WAYLIGHT L1550 - 310005

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310005 CONTROCAS WAYLIGHT L1550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367026580

Codice prodotto

PRI310005

Cod. produttore

310005

Produttore

PRI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

171 mm

Controcassa in tecnopolimero estruso autoestinguente V-2 da ordinare separatamente. L’apposito coperchio di protezione fornito con la controcassa consente di eseguire qualsiasi lavoro di muratura necessario all’installazione. Sarà quindi sufficiente rimuovere in seguito tale coperchio per inserire la struttura cablata. CONTROCASSA WAYLIGHT L1550