AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306602 LED-Illuminazione stradale 4000K 37W con riduzione di potenza automatica Ottica stradale

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306602 LED-Illuminazione stradale 4000K 37W con riduzione di potenza automatica Ottica stradale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4729 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944123237

Codice prodotto

PRI306602

Cod. produttore

306602

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

37 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4729 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

42...60 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

96.2 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

94 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

14

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

26

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

275 mm

Altezza / Profondità:

131 mm

Lunghezza:

690 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75 SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1 SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25 SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Morsetto sezionatore di. A che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi D= 9 - D= 14 mm. Alimentatore elettronico ad alta efficienza. Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso. Viteria esterna in acciaio inox. Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato. Le versioni KYRO+ 1 sono adatte per essere installatesu pali D=42-60/62 mm, le versioni KYRO+ 1-D76 su pali D= 76 mm e le versioni KYRO+ 2 su pali D= 60/62-76 mm. Staffa portacomponenti asportabile senza utensili. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Sistema SECURE LIGHT DISTRIBUTION che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. La versione DALI è fornita completa di 1 metro di cavo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e di connettore presa spina IP66, realizzato in poliammide con contatti in ottone argentato, per cavi D= 9-14 mm, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante. Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta.