PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302275 Bollard 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente - 302275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 60 W
Altezza / Profondità - 719 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367930795
Codice prodotto
PRI302275
Cod. produttore
302275
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
60 W
Altezza / Profondità:
719 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
104 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no



