PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3021425 EKO+26 PC 2X18W EL BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367928433
Codice prodotto
PRI3021425
Cod. produttore
3021425
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
293 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
119 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no