AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173120 Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico - 14173120

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173120 Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Riflettore

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944074614

Codice prodotto

PRI14173120

Cod. produttore

14173120

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0652 FRANGILUCE GUELL 1 A