PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099104 Palo Inox Ø 90 INT. 6 + 1 m - 14099104
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 90 mm
Diametro base - 90 mm
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8021944041241
Codice prodotto
PRI14099104
Cod. produttore
14099104
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
90 mm
Diametro base:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0475 304-6 1 PALO CIL.6 1 D90 INOX


