AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06156094 LED-Campane industriali 4000K 135W statica Ottica ellittica

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 13590 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 135 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944082763

Codice prodotto

PRI06156094

Cod. produttore

06156094

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

13590 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

135 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Altri

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per lampade di potenza:

135...135 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza:

410 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

410 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

81 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Con copertura di protezione:

no

Riflettore Performance in lighting tipo/modello KOA MINI ELL 16-40K-94