PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06113694 KOA MAXI ELL 24-30K-94 - 06113694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944075000
Codice prodotto
PRI06113694
Cod. produttore
06113694
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
520 mm
Lunghezza:
520 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
81 mm
Con copertura di protezione:
sì


