PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06104894 GUELL 2/S/W 120 30K-94 ETRC 220-240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8021944073969
Codice prodotto
PRI06104894
Cod. produttore
06104894
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8853 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
114...114 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
368 mm
Lunghezza:
319 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto