AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06093994 GUELL 2/S/W 120 50K-94 ETRC 220-240V - 06093994

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Max prestazioni del sistema - 114 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944073808

Codice prodotto

PRI06093994

Cod. produttore

06093994

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Max prestazioni del sistema:

114 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11025 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

60-69

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

114...114 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

368 mm

Lunghezza:

319 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 S W 120W 50K-94