AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054968 DROP 28 1X13W EL GR/M - 054968

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367929027

Codice prodotto

PRI054968

Cod. produttore

054968

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

276 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

99 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Serie di apparechi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001). Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente. Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base. Parabola in alluminio. Guarnizione in polimero espanso. Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione per le versioni 28. Possibilità di ingresso con tubo di alimentazione max. diametro 20 mm. La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.