AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801811 KLE-C01-2,2-2,0-K113

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801811 KLE-C01-2,2-2,0-K113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000263076

Codice prodotto

PEP801811

Cod. produttore

801811

Produttore

PEP

Plastic fiber optic - thru-beam, Detection range: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: Cylindrical, Series: Plastic fiber optic - thru-beam, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL