AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140695-100001 VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140695-100001 VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004815479

Codice prodotto

PEP70140695-100001

Cod. produttore

70140695-100001

Produttore

PEP

Vibration sensor with IO-Link and programmable switching output or analog current output, Series: Performance Line, Measured variable: Vibration velocity
Vibration acceleration
Temperature, Vibration acceleration: 0 ... 10 g rms, Interface type:IO-Link (via C/Q = Pin 4), Device profile: Identification and Diagnosis - I&D, Output type: C/Q - Pin 4 in SIO mode (switching signal of the measured variable is programmable)