AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126060 NBN30-U1K-E2-3G-3D

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126060 NBN30-U1K-E2-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 30 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005561023

Codice prodotto

PEP70126060

Cod. produttore

70126060

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

118 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

150 Hz

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0019X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0020X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8526 X, Connection type: screw terminals