AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113491 IQC21-C1 10PCS

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113491 IQC21-C1 10PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 0.8 mm

  • Profondità - 85.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075205461

Codice prodotto

PEP70113491

Cod. produttore

70113491

Produttore

PEP

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

0.8 mm

Profondità:

85.6 mm

Data carrier