AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP451302 OBT150-18GM60-E5-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP451302 OBT150-18GM60-E5-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079121170

Codice prodotto

PEP451302

Cod. produttore

451302

Produttore

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: Other, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel, Degree of protection: IP67, Material: FEP