AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100001 UC500-18GS-IUEP-IO-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100001 UC500-18GS-IUEP-IO-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura (distanza) - 30...500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza del sensore - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005591747

Codice prodotto

PEP304928-100001

Cod. produttore

304928-100001

Produttore

PEP

Campo di misura (distanza):

30...500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

90 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Corrente a vuoto:

60 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

14 Hz

Single head system, IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis, Programmable via DTM with PACTWARE, Programmable via IrDA (infrared interface), Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interfacetype: IO-Link (via C/Q = Pin 4), Interface type: IrDA (infrared interface), Output type: 1 push-pull output , short-circuit protected , reverse polarity protected, Output type: 1 analog output 0 (4) ... 20 mA or
1 analog output 0 ... 10 V