AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250795 UC10000-F260-UE9R2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250795 UC10000-F260-UE9R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Campo di misura (distanza) - 800...10000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070658606

Codice prodotto

PEP250795

Cod. produttore

250795

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Campo di misura (distanza):

800...10000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

160 mm

Larghezza del sensore:

160 mm

Altezza del sensore:

160 mm

Lunghezza del sensore:

112 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Corrente a vuoto:

75 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Single head system, Large sensing range, Adjustable Bracket, Programmable by means of Interface (see accessories) and SONPROG, Series: F260, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 15 ... 30 V (including ripple)
In supply voltage interval 15 ... 20 V sensitivity reduced to 20% ... 0%, Output type: 2 switch outputs PNP, NC, Output type: 1 voltage output: 0 ... 10 V rising ramp , UL approval: cULus Listed, General Purpose