PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238393 UC3500-30GM70-UE2R2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077047069
Codice prodotto
PEP238393
Cod. produttore
238393
Produttore
PEP
Ultrasonic direct detection sensor, Analog output 0 ... 10 V, 1 switch output, Synchronization options, Series: -30GM, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC (including ripple), Interface type: Infrared, Output type: 1 switchoutput PNP, NO ( NC contact programmable ), Output type: 1 voltage output 0 ... 10 V , ascending/descending programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source